Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOVR023L40275S
Cod. Produttore
OVR023L40275S
Cod. EAN
3660308525314

Informazioni di prodotto

  • Serie: T2
  • Tensione nominale: 275 V
  • Corrente nominale: 40 kA
  • Tipo: SPD 3P
  • Protezione: OVR T2 3L
  • Conformità: EN 61643-11
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: OVR T2 3L 40-275s P QS Surge Protective Device

tipo di montaggio

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

3

dimensione

3 UM

livello di protezione

1,4 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,4 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-C

Max. corrente di scarica (8/20)

20 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

100 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

160 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

125 A

Serie

T2

Produttore

ABB

SPD protezione sovratensioni OVR T2 3L 40-275s 3 poli 40kA per impianti elettrici