Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOVR121N12275S
Cod. Produttore
OVR121N12275S
Cod. EAN
3660308524966

Informazioni di prodotto

  • Serie: T1-T2
  • Tipo: OVR T1+2 1N
  • Corrente nominale: 12.5 kA
  • Tensione nominale: 275 V
  • Configurazione: 1P+N
  • Protezione: T1-T2
  • Normative: EN 61643-11:2012+A11:2018
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: OVR T1-T2 1N 12.5-275s P QS Surge Protective Device

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

numero di poli

2

dimensione

2 UM

livello di protezione L-N

1,4 KILOVOLT

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,4 KILOVOLT

forma della rete TN-S

forma della rete TT

Livello di protezione L-PE

1,5 KILOVOLT

Serie

T1 T2

Produttore

ABB

SPD OVR T1-T2 1N 12.5-275s Protezione Sovratensione 1P+N 12.5kA Industriale