Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L08300
Cod. Produttore
A9L08300
Cod. EAN
3606480506550

Informazioni di prodotto

SPD iPRD8 3P 2,5kA estr. Tipo 2 e 3

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo scaricatore Acti9 iPRD8 protegge le installazioni 3P. Consente di sostituire rapidamente le cartucce danneggiate. La corrente di scarica massima Imax è 8 kA. La corrente di scarica nominale In è di 2,5 kA. L'iPRD8r assicura la protezione secondaria dei carichi da proteggere e viene posizionato in cascata con gli scaricatori in ingresso. Lo scaricatore è necessario quando i carichi da proteggere sono a una distanza di oltre 10 m dallo scaricatore in ingresso. La tensione di funzionamento continua massima Uc in modalità comune (tra la fase e la terra) è di 350 V AC. Il livello di protezione della tensione Up in modalità comune (tra la fase e la terra) è 1,2 kV. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC o 400VAC +/- 10%. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (W) 54mm x (H) 85mm x (D) 69mm. Il peso è 340 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 61643-11 e IEC 61643-11.

classe di prova tipo 2

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

dimensione

6 UM

numero di conduttori (esclusa terra)

3

livello di protezione N-PE

1 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

livello di protezione L-N

1 kV

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tensione nominale AC

350 V

forma della rete TN-C

tensione permanente AC max.

350 V

livello di protezione

1 kV

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

2.5 kA

Serie

Acti9_iPF_K

Produttore

SPD iPRD8 3P 2,5kA estraibile Tipo 2 e 3