Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P3682752002
Cod. Produttore
7P3682752002
Cod. EAN
8012823466668

Informazioni di prodotto

SPD CLASSE3 MONOFASE INCAS. 275VAC 6KV 3KA

Documentazione tecnica

SPD di classe 3 monofase progettato per il montaggio a parete o incassato, con tensione nominale di 275 VAC. Questo dispositivo protegge efficacemente gli impianti elettrici da sovratensioni transitorie, garantendo sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali dove è richiesta una protezione contro i fulmini e le sovratensioni. La sua installazione versatile lo rende adatto a diversi contesti, assicurando una difesa duratura e performante degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensione Montaggio: apparente/incassato con contatto telecomunicazioni: no numero di poli: 2 tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N): 2 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 3: sì livello di protezione L-N: 1.5 kV. segnalazione nell'apparecchio: acustico Grado di protezione: IP20 con filtro anti-interferenze: no

tipo di montaggio

A parete/incassato

numero di poli

2

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

2 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

2 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 3

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

livello di protezione L-PE/N-PE

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Acustico

grado di protezione (IP)

IP20

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

16 A

Produttore

SPD Classe 3 Monofase Incasso 275VAC 2kA IP20