Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE646428
Cod. Produttore
646428
Cod. EAN
3414970515568

Informazioni di prodotto

Spazzola di ingresso cavi ideale per armadi 19 pollici, progettata per ottimizzare l'installazione e la protezione dei cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su cabinet standard
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diversi tipi di cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi da polvere e danni
  • Miglior gestione degli ingressi cavi per un sistema ordinato
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un cablaggio efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Spazzola di ingresso cavi per armadi 19 pollici.

larghezza

404 mm

Tipologia

Spazzola

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

materiale

Plastica

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BTNET

Produttore

Spazzole ricambio Legrand alta qualità per sistemi elettrici affidabili e duraturi