Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPVAR35840W
Cod. Produttore
SPVAR35840W
Cod. EAN
4058075104044

Informazioni di prodotto

SPOT VARIO 170 35 W 4000 K 24DEG WT
Descrizione del produttore: Spotlight montato a sospensione, ruotabile. Caratteristiche del prodotto: Riflettore dalla superficie ampia per alta emissione luminosa. Angolazione del fascio di luce: 24°. Angolo di rotazione: 0°...350°, angolo di inclinazione: 0°…35°. Diametro del taglio di soffitto richiesto: 165...170 mm. Vantaggi del prodotto: Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Elevata efficienza luminosa. Struttura in alluminio fuso per una maggiore dispersione del calore. Facile sostituzione del driver esterno grazie al plug con chiusura a baionetta. Il design si adatta alle famiglie di apparecchi LEDVANCE Spot-, Down- e Tracklight. Profondità di incasso ridotta. Più opzioni per illuminare le zone desiderate. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Illuminazione di accento e generale per tutti i tipi di showroom. Grande distribuzione. Supermercati. Negozie, boutiques. Stanze d'albergo. Scale. Corridoi. Hall. Apparecchiatura / Accessori: Unità di alimentazione inclusa. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

180 mm

diametro esterno

180 mm

riflettore

Ultra brillante

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

170 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

170 mm

efficienza luminosa della lampada

100 LUMEN_WATT

numero di poli

2

lunghezza

180 mm

altezza/profondità

129 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

170 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3550 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole e orientabile

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

45000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

45000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

20

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

15

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

15

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

150 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

850 ... 850 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3550 ... 3550 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

850 ... 850 mA

Diametro incorporato

170 ... 170 mm

Serie

SPOT VARIO

Produttore

SP VARIO DN170 35W/4000K 24DEG WT