Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPSQDK8830FLW
Cod. Produttore
SPSQDK8830FLW
Cod. EAN
4058075114043

Informazioni di prodotto

SPOT SQUARE DARKLIGHT ADJUST 8 W 3000 K WT
Descrizione del produttore: Spotlight montato a sospensione, regolabile, forma quadrata. Caratteristiche del prodotto: Angolo di inclinazione regolabile: +/- 20°. Variazione cromatica iniziale: ≤ 4 SDCM. Materiale delle lenti: PMMA. Vantaggi del prodotto: Angolo tagliato per illuminazione indoor confortevole. Elevata efficienza luminosa. Struttura in alluminio fuso per una maggiore dispersione del calore. Risparmio energetico fino al 90% rispetto alle lampade alogene Spotlight. Driver esterno per una maggiore flessibilità (compatibile con i driver DALI selezionati). Facile sostituzione del driver esterno grazie al plug con chiusura a baionetta. Il design si adatta alle famiglie di apparecchi LEDVANCE Spot-, Down- e Tracklight. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione per Spotlight funzionanti con lampade alogene. Illuminazione generale d'accento. Negozie, boutiques. Stanze d'albergo. Bar, ristoranti. Gallerie, musei. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Unità di alimentazione inclusa. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

90 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

83 mm

efficienza luminosa della lampada

90 LUMEN_WATT

numero di poli

2

lunghezza

90 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

83 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

650 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

45000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

45000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Distorsione Armonica Totale

19

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

41

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

32

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

90 mm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

65 ... 65 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

650 ... 650 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

65 ... 65 mA

Serie

SPOT SQUARE DARKLIGHT ADJUST

Produttore

SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL WT