Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPRINGD133WT
Cod. Produttore
SPRINGD133WT
Cod. EAN
4099854013355

Informazioni di prodotto

SPOT RING D133 WT
Descrizione del produttore: Anelli di ristrutturazione per ridurre lo spazio esistente nei controsoffitti incassati. Caratteristiche del prodotto: Materiale: acciaio . Adatto solo per LEDVANCE SPOT con foro da 68 mm. Molle protette da cuscinetti in silicone. Vantaggi del prodotto: Retrofit: sostituzione di vecchie luci da incasso con LEDVANCE SPOT FIX o ADJ nella più recente tecnologia LED. Standardizzare: ridurre i ritagli esistenti ad uno standard di 68 mm. Versatile: anelli di risanamento per imbottiture di fori da Ø68 - Ø90 o Ø68 - Ø115 o Ø115 - Ø160 mm. Aree di applicazione: Riadattamento dei ritagli esistenti nei controsoffitti.

colore

Bianco

altezza

3 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

133 mm

lunghezza

133 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

SPOT RING

Produttore

SP RING D133 WT BT1