Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPMUL2X30830F
Cod. Produttore
SPMUL2X30830FL
Cod. EAN
4058075113961

Informazioni di prodotto

SPOT MULTI 2x30W 3000K FL WT/BK
Descrizione del produttore: Spotlight montato a sospensione, ruotabile con due faretti. Caratteristiche del prodotto: Riflettore dalla superficie ampia per alta emissione luminosa. Ampiezza del fascio luminoso: 38°. Intervallo di inclinazione +/- 25°. Vantaggi del prodotto: Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Elevata efficienza luminosa. Copertura da altre installazioni da soffitto grazie allo strato coperto dell'alloggiamento di metallo. Facile sostituzione del driver esterno grazie al plug con chiusura a baionetta. Design funzionale ed essenziale. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Illuminazione di accento e generale per tutti i tipi di showroom. Fashion shops, accessories shops. Negozie, boutiques. Stanze d'albergo. Bar. Apparecchiatura / Accessori: Unità di alimentazione inclusa. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

173 mm

riflettore

Ultra brillante

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

160 mm

efficienza luminosa della lampada

90 LUMEN_WATT

numero di poli

2

lunghezza

330 mm

altezza/profondità

135 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

320 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

45000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

45000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Distorsione Armonica Totale

19

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

20

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

16

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

250 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

270 ... 270 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

2 ... 2700 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

270 ... 270 mA

Serie

SPOT MULTI 2x30W

Produttore

SP MULTI 2X30W/3000K FL WT/BK