Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPHOLDER
Cod. Produttore
SPHOLDER
Cod. EAN
4099854013478

Informazioni di prodotto

SPOT HOLDER DN68 H65
Descrizione del produttore: Distanziatore per aumentare la distanza tra il faretto e il materiale isolante termico. Caratteristiche del prodotto: Materiale: poliammide PA66 rinforzato con fibre. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Adatto solo per LEDVANCE SPOT con foro da 68 mm. Vantaggi del prodotto: Aumentare la distanza tra il faretto e il materiale di isolamento termico. Protegge la pellicola barriera contro l'umidità dalla superficie calda del faretto e del driver. Robusto: distanziatore a 4 gambe per contenere materiale di isolamento termico. Maggiore durata per LED e driver grazie all'aumento del volume d'aria. Aree di applicazione: Soffitti in case a basso consumo energetico. Soffitti con materiale termoisolante. Consigli per la sicurezza: Questo distanziatore può essere utilizzato solo in combinazione con SP AIR FIX o SP AIR ADJ!.

colore

Grigio

larghezza

93 mm

altezza

73 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

93 mm

Accessorio

Serie

SPOT HOLDER

Produttore

SP HOLDER DN68 H65 BT1