Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPDRIVERDALI
Cod. Produttore
SPDRIVERDALI
Cod. EAN
4099854089558

Informazioni di prodotto

SP DRIVER DALI 8W
Descrizione del produttore: Driver DALI professionale per SPOT LEDVANCE da 8W. Caratteristiche del prodotto: Driver IoT-ready con tecnologia DALI-2. Funzione Push DIM per la regolazione e la commutazione direttamente da un pulsante. Adatto per installazioni di batterie centrali di emergenza secondo EN 60598-2-22. Connettore twist & lock per una facile installazione. Vantaggi del prodotto: Driver DALI con l'assetto attuale di un apparecchio singolo già installato. Con le versioni DALI sono possibili altri servizi come il monitoraggio energetico e la manutenzione remota. Facile sostituzione del driver esterno grazie al plug con chiusura a baionetta. Aree di applicazione: Installazioni DALI. Apparecchiatura / Accessori: Può essere utilizzato solo con LEDVANCE SPOT 8 W (CC 180 mA). Consigli per la sicurezza: Non coprire con materiale termoisolante!.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

sezione nominale

1,5 mm²

numero di fili

2

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

SP DRIVER