Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPCBORINGADST
Cod. Produttore
SPCBORINGADJSWT
Cod. EAN
4099854097973

Informazioni di prodotto

SPOT COMBO RING ADJUST ADJ SQUARE WT
Descrizione del produttore: Anello sostituibile per SPOT COMBO ADJUST di forma tonda e quadrata. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in forma rotonda e quadrata. Disponibile in tre diversi colori: bianco, nero e nichel spazzolato. Materiale: alluminio. Vantaggi del prodotto: Design gradevole. Consigli per la sicurezza: Verificare l'idoneità della parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere una consulenza professionale..

colore

Bianco

larghezza

81,5 mm

altezza

3,7 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

81,5 mm

materiale

Alluminio

trasparente

Accessorio

Serie

SPOT COMBO RING ADJUST