Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPCBOFPFIXMSD
Cod. Produttore
SPCBOFPFIXMSDIM
Cod. EAN
4099854459894

Informazioni di prodotto

SPOT COMBO FIRE RATED FIX MS FPFIX V 6W MS827 DIM IP65 WT
Descrizione del produttore: SPOTLIGHT resistente al fuoco e copribile con funzione Multi Select e dimmer, in versione fissa. Caratteristiche del prodotto: Temperatura colore regolabile (Multi Color): 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6000 K. Disponibile versione con funzione Multi Lumen: livelli di potenza selezionabili. Tipo di protezione: IP65 (lato anteriore). Materiale dell'alloggiamento: ferro. Materiale dell'anello: plastica. Vantaggi del prodotto: Facile regolazione della temperatura del colore tramite interruttore sulla parte anteriore del faretto. Elevata versatilità grazie ai livelli di potenza selezionabili (Multi Lumen) sulla parte anteriore dell'apparecchio. Copribile con la maggior parte del materiale isolante. Ignifugo: progettato e testato per soddisfare gli standard della resistenza al fuoco (in alcuni controsoffitti resistenti al fuoco). Aree di applicazione: Sostituzione diretta per faretti da incasso con lampade alogene. Illuminazione generale. Camere d'albergo e corridoi. Bar, ristoranti. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Già dotato di anello tondo bianco. Anelli di copertura aggiuntivi disponibili separatamente in forma rotonda e in diversi colori. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.. Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano..

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

86 mm

diametro esterno

86 mm

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

70 mm

numero di poli

2

lunghezza

86 mm

altezza/profondità

33 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Colore del riflettore

Bianco

lunghezza di montaggio

70 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

650 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

cut-on: inizio fase (leading)

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

380

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

281

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

33 mm

fattore di potenza

0,7

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

34 ... 34 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 6000 K

flusso luminoso

650 ... 650 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Diametro incorporato

70 ... 70 mm

Serie

SPOT_COMBO_FIRE_RATED_FIX_MS

Produttore

SP CBO FPFIX V 6W MS827 DIM IP65 WT