Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPCBOADJCPSWD
Cod. Produttore
SPCBOADJCPSWDG2
Cod. EAN
4058075845091

Informazioni di prodotto

SPOT COMBO ADJUST V 6W CPS DIM 60DEG IP65 WT
Descrizione del produttore: Faretto copribile con CCT, selezione della potenza e funzione dimmerazione, in versione orientabile. Caratteristiche del prodotto: Interruttore temperatura colore (CCT): 2700 K, 3000 K, 4000 K. Disponibile opzione di selezione della potenza per scegliere tra 2 pacchetti lumen. Tipo di protezione: IP65 (lato anteriore). Materiale alloggiamento: policarbonato (PC). Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Vantaggi del prodotto: Regolazione temperatura colore tramite interruttore sul retro dello spot. Selezione della potenza: regolazione della luminosità tramite un interruttore sul driver. Copribile con la maggior parte del materiale isolante. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per faretti da incasso con lampade alogene. Illuminazione generale. Camere d'albergo e corridoi. Bar, ristoranti. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Già dotato di anello tondo bianco. Ulteriori anelli di copertura disponibili separatamente in forma rotonda e quadrata e in diversi colori.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

81,5 mm

diametro esterno

81,5 mm

riflettore

Ultra brillante

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

larghezza di montaggio

68 mm

intensità luminosa

610 cd

numero di poli

2

lunghezza

81,5 mm

altezza/profondità

48 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Colore del riflettore

Bianco

lunghezza di montaggio

68 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

600 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

cut-off: fine fase (trailing)

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

92 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

40

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

48 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

19 ... 27 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 4000 K

flusso luminoso

600 ... 600 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Diametro incorporato

68 ... 68 mm

Serie

SPOT COMBO ADJUST

Produttore

SP CBO ADJ V 6W CPS DIM60DEG IP65WT