Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPAIRFIX6930D
Cod. Produttore
SPAIRFIX6930DWT
Cod. EAN
4058075799929

Informazioni di prodotto

SPOT AIR FIX 6W 930 PS DIM IP65 WT
Descrizione del produttore: Faretto da incasso per soffitti stretti e a basso consumo energetico, fisso. Caratteristiche del prodotto: Indice di resa cromatica Ra: 90. Tipo di protezione: IP65 (lato anteriore). Beam angle: 36°. Corpo in alluminio pressofuso. Molle protette da cuscinetti in silicone. Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Possibile cablaggio passante. Vantaggi del prodotto: Costruzione ermetica per ridurre le perdite d'aria e limitare la perdita di energia. Copribile con molti tipi di materiale termoisolante. Il basso profilo consente l'installazione in controsoffitti poco profondi. Powerselect: regolazione della luminosità tramite dip switch sul driver. Facile sostituzione del driver esterno grazie al plug con chiusura a baionetta. Facile installazione e collegamento elettrico grazie ai connettori elettrici senza attrezzi. Design SCALE: aspetto eccezionale, materiali pregiati e dimensioni ridotte si adattano a qualsiasi ambiente. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per faretti da incasso con lampade alogene. Soffitti in case a basso consumo energetico. Illuminazione generale. Camere d'albergo e corridoi. Bar, ristoranti. Illuminazione d'accento. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Gruppo di alimentazione esterno incluso con dip-switch per selezionare la potenza in fase di installazione. Consulenza legale: È necessario osservare i suggerimenti per l'installazione che si trovano nelle istruzioni per l'utente (www.ledvance.it).. Consigli per la sicurezza: Se è presente una pellicola barriera contro l'umidità, è necessario utilizzare il distanziatore SP HOLDER!. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

81 mm

diametro esterno

81 mm

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

larghezza di montaggio

68 mm

intensità luminosa

1150 cd

numero di poli

2

lunghezza

81 mm

altezza/profondità

34 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

68 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

540 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

41000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Diffusore luce

Lente focus

Oscuramento seconda alimentatore

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

457

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

457

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

35 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

20 ... 28 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

540 ... 540 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

28 ... 28 mA

Diametro incorporato

68 ... 68 mm

Serie

SPOT AIR FIX

Produttore

SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT