Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPADJD83930ML
Cod. Produttore
SPADJD83930ML
Cod. EAN
4099854459825

Informazioni di prodotto

SPOT ADJUST D83 P 8W ML 930 WT
Descrizione del produttore: Faretto da incasso per interni, orientabile. Caratteristiche del prodotto: Disponibile per diametri di foratura del soffitto di 68 mm e 83 mm. Angolo di rotazione regolabile: ±25°. Indice di resa cromatica Ra: 90. Beam angle: 36°. Corpo in alluminio pressofuso. Molle protette da cuscinetti in silicone. Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Possibile cablaggio passante. Vantaggi del prodotto: Risparmio energetico fino al 90% rispetto alle lampade alogene Spotlight. Powerselect: regolazione della luminosità tramite dip switch sul driver. Facile sostituzione del driver esterno grazie al plug con chiusura a baionetta. Facile installazione e collegamento elettrico grazie ai connettori elettrici senza attrezzi. Design SCALE: aspetto eccezionale, materiali pregiati e dimensioni ridotte si adattano a qualsiasi ambiente. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per faretti da incasso con lampade alogene. Illuminazione generale. Camere d'albergo e corridoi. Bar, ristoranti. Illuminazione d'accento. Gallerie, musei. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Gruppo di alimentazione esterno incluso con dip-switch per selezionare la potenza in fase di installazione. Gli anelli di ricondizionamento sono disponibili come accessori. Disponibile come accessorio il driver DALI 2.0 selezionato . Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

90 mm

diametro esterno

90 mm

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

larghezza di montaggio

83 mm

numero di poli

2

lunghezza

90 mm

altezza/profondità

38,5 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Colore del riflettore

Bianco

lunghezza di montaggio

83 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

680 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

cut-on: inizio fase (leading)

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

88 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

336

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

336

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

50 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

36 ... 36 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

680 ... 680 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Diametro incorporato

83 ... 83 mm

Serie

SPOT ADJUST