› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Sospensione LED 5 metri rosso bianco con tendina automatica per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L181007
Cod. Produttore 81007
Cod. EAN 8033913026449

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: Max 5A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 5 metri
  • Serie: L181007
  • Colore: Rosso/Bianco
  • Tipo: Sospensione
  • Funzione: Tenditore automatico

Descrizione del prodotto

SOSP.L.5MT ROS.BIANCO CON TEND.AUTOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SOSP.L.5MT ROS.BIANCO CON TEND.AUTOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Sospensione LED 5 metri rosso bianco con tendina automatica per illuminazione efficiente