› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Sospensione LED 20W 500mm design verticale controllo DALI per interni commerciali e residenziali

Cod. Rexel L18842
Cod. Produttore 8842
Cod. EAN 8033913024513

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Lunghezza: 500 mm
  • Tipo: Sospensione LED
  • Controllo: tecnologia DALI
  • Design: verticale
  • Resa cromatica: elevata
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: TU-V

Descrizione del prodotto

La sospensione LED TU-V da 20W con una lunghezza di 500 mm è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e versatile, rendendola ideale per ambienti commerciali e residenziali. Grazie alla tecnologia DALI, offre un controllo preciso della luce, permettendo di adattare l'intensità luminosa alle esigenze specifiche dell'utente. Il design verticale non solo ottimizza l'estetica dell'installazione, ma migliora anche la distribuzione della luce, riducendo i punti di ombra. Realizzata con materiali di alta qualità, questa sospensione LED garantisce durabilità e resistenza nel tempo, mentre il suo profilo snello si integra armoniosamente in qualsiasi contesto. Con un'illuminazione che esalta i colori e un'elevata resa cromatica, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza energetica senza compromettere lo stile. Descrizione del produttore: La sospensione LED TU-V da 20W con una lunghezza di 500 mm è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e versatile, rendendola ideale per ambienti commerciali e residenziali. Grazie alla tecnologia DALI, offre un controllo preciso della luce, permettendo di adattare l'intensità luminosa alle esigenze specifiche dell'utente. Il design verticale non solo ottimizza l'estetica dell'installazione, ma migliora anche la distribuzione della luce, riducendo i punti di ombra. Realizzata con materiali di alta qualità, questa sospensione LED garantisce durabilità e resistenza nel tempo, mentre il suo profilo snello si integra armoniosamente in qualsiasi contesto. Con un'illuminazione che esalta i colori e un'elevata resa cromatica, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza energetica senza compromettere lo stile.
Sospensione LED 20W 500mm design verticale controllo DALI per interni commerciali e residenziali