› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Sospensione LED 1,5m rosso nero con tendina automatica per illuminazione tecnica

Cod. Rexel L181008
Cod. Produttore 81008
Cod. EAN 8033913026456

Informazioni principali

  • Descrizione: SOSP.L.1,5MT ROS.NERO
  • Tendina: Automatica
  • Lunghezza cavo: 1,5 metri
  • Colore: Rosso/Nero
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Applicazioni: Versatile e affidabile
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

SOSP.L.1,5MT ROS.NERO CON TEND.AUTOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SOSP.L.1,5MT ROS.NERO CON TEND.AUTOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Sospensione LED 1,5m rosso nero con tendina automatica per illuminazione tecnica