› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Sospensione LED 1,5m Rosone Bianco con Staffa per Illuminazione Interni

Cod. Rexel L181012
Cod. Produttore 81012
Cod. EAN 8033913026494

Informazioni principali

  • Tipo: Sospensione 1,5 mt
  • Colore: Rosone bianco
  • Include: Staffa di montaggio
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Tecnologia LED
  • Applicazione: Uso interno
  • Design: Ottimizzato per LED
  • Materiale: Componenti integrati

Descrizione del prodotto

SOSP.L.1,5MT ROSONE BIANCO E STAFFALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SOSP.L.1,5MT ROSONE BIANCO E STAFFALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Sospensione LED 1,5m Rosone Bianco con Staffa per Illuminazione Interni