Descrizione del prodotto
Sospensione a bascula in acciaio zincato con diametro 5 mm e lunghezza filetto di 90 mm, progettata per la sospensione di carichi leggeri al soffitto. Il prodotto presenta una rondella di 25 mm di diametro e una lunghezza del bilanciere di 85 mm, con una capacità di supporto su pareti fino a 50 mm di spessore. La bascula garantisce una resistenza allo strappo di 30 daN su blocchi di cemento da 17 mm e di 10 daN su lastre di gesso da 12,5 mm, oltre a una resistenza al taglio di 30 daN su blocchi di calcestruzzo e 10 daN su lastre di gesso. È consigliato posizionare correttamente la bascula con il lato più lungo verso l'alto per un fissaggio ottimale. Confezionata in scatole da 10 pezzi, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi sicuri e affidabili.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Vite ad anello ad ancora Ø 5 x 90 mm, acciaio zincato (x 10), per sospendere carichi leggeri in cavità e materiali cavi < 50 mm. Ideale per illuminazione a soffitto. Lunghezza dell'ancora 85 mm. Inserimento: ancora rivolta con il lato lungo verso l'alto.