Descrizione del prodotto
Sospensione a bascula in acciaio zincato con diametro di 6 mm e lunghezza filettata di 70 mm, ideale per la sospensione di carichi leggeri al soffitto. Progettata per supporti con spessore massimo di 50 mm e con un diametro di foratura di 18 mm, garantisce una resistenza allo strappo fino a 95 daN su blocchi di cemento e 10 daN su lastre di gesso da 12,5 mm. La lunghezza del bilanciere è di 85 mm e può essere utilizzata su pareti con spessore massimo di 30 mm. La rondella ha un diametro di 25 mm. È fondamentale posizionare correttamente la bascula, con il lato più lungo verso l'alto, per assicurare la massima tenuta e sicurezza nell’installazione. Venduta in confezioni da 10 pezzi.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Vite ad anello ad ancora Ø 6 x 70 mm, acciaio zincato (x 10), per sospendere carichi leggeri in cavità e materiali cavi < 30 mm. Ideale per illuminazione a soffitto. Lunghezza dell'ancora 85 mm. Inserimento: ancora rivolta con il lato lungo verso l'alto.