›

SOSP.L.5MT ROS.NERO CON TEND.AUTO

Cod. Rexel L181009
Cod. Produttore 81009
Cod. EAN 8033913026463

Informazioni principali

  • Colore: rosso nero
  • Lunghezza cavo: 5 metri
  • Tenditore: automatico integrato
  • Tipo: sospensione luminosa
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Uso: installazioni elettriche
  • Regolazione: semplice e sicura
  • Serie: L181009

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sospensione luminosa di colore rosso nero con cavo lungo 5 metri e tenditore automatico integrato, ideale per installazioni elettriche che richiedono una regolazione semplice e sicura della lunghezza del cavo. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo, adattandosi perfettamente a diversi ambienti e applicazioni elettriche.
SOSP.L.5MT ROS.NERO CON TEND.AUTO