Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLE38940S9U19L
Cod. Produttore
LE38940S90U19LI
Cod. EAN
4099854284809

Informazioni di prodotto

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT 1074x29 50 40W 940 S90U19 GY
Descrizione del produttore: Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione simmetrica della luce. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione della luce simmetrica. Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C). Angolazione del fascio di luce: 90°. Vantaggi del prodotto: Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (UGR ≤ 19) grazie all'ottica IndiviLED®. Alte prestazioni con CRI90. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

larghezza

29 mm

altezza

19 mm

forma

Rettangolare

Temperatura di colore correlata

4000 K

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

1074 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

numero di LED

40

durata di vita nominale media

100000 h

adatto per illuminazione generale

adatto per corrente costante

adatto per tensione costante

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

Massima tensione di lavoro

45 ... 45 V

potenza della lampada

40 ... 40 W

flusso luminoso

5050 ... 5050 lm

Angolo del fascio luminoso

90 ... 90 GRADO

Serie

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT

Produttore

Sorgente luminosa LED lineare 40W 940 CRI90 fascio 90° UGR≤19 per uffici e edifici pubblici