Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLE500SQ27SLFL
Cod. Produttore
LE500SQ27SLFL
Cod. EAN
4099854312274

Informazioni di prodotto

SURFACE FLAT LIGHT SOURCES 500 SQ 27W 830 840 SF FLAT
Aggiorna o sostituisci la sorgente luminosa. Caratteristiche del prodotto: Grado di protezione: IP20. Alloggiamento in policarbonato (PC), diffusore in PC. Durata (L80/B10): 100.000 ore (a 25 °C), (L90/B10): 50.000 ore (a 25 °C). Resistenza agli urti: IK08. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Solo per uso interno, non adatto per uso esterno. Vantaggi del prodotto: LED 3000 K e 4000 K integrati. Uso interno con elevata efficienza luminosa fino a 140 lm/W . Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Collegamento elettrico senza attrezzi con connettori a spina. Luce molto omogenea con leggero effetto controluce. Predisposto per l'integrazione SURFACE FLAT SENOSR. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per SURFACE FLAT 19 W / 27 W. Apparecchiatura / Accessori: Cavo di collegamento per installazione diretta integrato.

Serie

SURFACE_FLAT_LIGHT_SOURCES

Produttore

OSLE500SQ27SLFL LED 27W 3000K/4000K IP20 IK08 luce omogenea uso interno connettori a spina integrati