Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLE73840ALDPHE
Cod. Produttore
LE73840ALDPHE
Cod. EAN
4099854416798

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY LIGHT SOURCES 1445X26 117 73W 840 S120 AL
Descrizione del produttore: Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione. Caratteristiche del prodotto: Durata (L80-B10): fino a 100.000 ore (a 25 °C). Apertura del fascio luminono: 120°. Vantaggi del prodotto: Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Risparmio energetico fino al 68 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti). Aree di applicazione: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Officine e linee di assemblaggio. Sottopassi. Parcheggi coperti. Parcheggio sotterraneo. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

colore

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

200 LUMEN_WATT

lunghezza

1445 mm

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

100000 h

Supporto disponibile IFTTT

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

13900 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

B

tensione nominale

3 ... 153 V

corrente nominale

450 ... 450 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

69,5 ... 69,5 W

flusso luminoso

13900 ... 13900 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY LIGHT SOURCES

Produttore

Sorgente luminosa alta efficienza 73W 120° per aree industriali e parcheggi coperti