Descrizione del prodotto
Il prodotto FD07241 è una sonda unipolare per il controllo di livello di liquidi conduttivi, parte della Serie 72 di Finder, specializzata in relè di controllo e regolatori di livello a galleggiante. Questa sonda è progettata per applicazioni industriali e civili che richiedono un monitoraggio preciso del livello di liquidi in serbatoi o impianti, come acqua potabile, liquidi alimentari, acque di scarico, e altri liquidi con conduttività.
La sonda unipolare è realizzata con materiali resistenti e certificati per impieghi alimentari o industriali a seconda della versione, con elettrodo in acciaio inossidabile AISI 316L e corpo in polipropilene o polietilene, garantendo durabilità e compatibilità con diversi tipi di liquidi. È disponibile con lunghezze di cavo variabili (da 5 m a 30 m) per adattarsi a diverse esigenze di installazione.
Il funzionamento della sonda si basa sul rilevamento della conduttività del liquido tramite un elettrodo unipolare collegato al relè di controllo livello, che può essere configurato per funzioni di riempimento o svuotamento. La sonda è ideale per applicazioni in cui è necessario evitare il troppo pieno o il funzionamento a secco di pompe, garantendo sicurezza e affidabilità nel controllo dei livelli.
Tra le caratteristiche tecniche principali si evidenziano:
- Corrente nominale di 10 A (carico resistivo) e 8 A (carico induttivo).
- Tensione nominale di 250 V AC.
- Protezione IP68, adatta per immersioni prolungate.
- Temperatura massima del liquido fino a +45 °C.
- Pressione massima fino a 10 bar.
- Cavo in H05 RN F omologato TÜV.
Questa sonda è compatibile con i relè di controllo livello della Serie 72, che offrono funzionalità avanzate quali sensibilità regolabile, ritardi all’intervento selezionabili, isolamento doppio e montaggio su barra DIN standard. L’insieme garantisce un controllo preciso, affidabile e sicuro del livello dei liquidi in molteplici settori, tra cui impianti industriali, trattamento acque, imbottigliatrici, macchine per la lavorazione del latte e sistemi di comando pompe.
Questa descrizione sintetizza le caratteristiche e le applicazioni della sonda unipolare FD07241, evidenziando la sua affidabilità, versatilità e conformità alle normative per il controllo elettrico dei livelli di liquidi conduttivi. Descrizione del produttore: La sonda unipolare FD07241 è un componente essenziale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Progettata per garantire un contatto sicuro e stabile, questa sonda è ideale per misurazioni e test elettrici in vari contesti industriali e professionali. La sua struttura unipolare permette un utilizzo semplice ed efficace, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, la sonda offre durata e resistenza anche in condizioni operative impegnative, rappresentando una soluzione pratica per chi necessita di strumenti affidabili nel settore elettrico.