›

Sonda umidità SUR 2 10-90%RH segnale tensione/corrente per monitoraggio ambientale

Cod. Rexel VEVN873600
Cod. Produttore VN873600
Cod. EAN 8007951873600

Informazioni principali

  • Alimentazione: 9-30 Vdc / 12-24 Vac
  • Assorbimento: 8-50 mA
  • Campo misura umidità: 10-90% RH
  • Precisione misura: ± 3% RH
  • Tipo sensore: Capacitivo
  • Grado protezione: IP30
  • Dimensioni (AxLxP): 80x127x30 mm
  • Serie: SUR 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sonda di umidità che fornisce un segnale in tensione o corrente proporzionale al valore dell'umidità rilevata. Il campo di lavoro varia dal 10% al 90% di umidità.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Bianco

adatto per montaggio a parete

con scatola

tipo di alimentazione elettrica

Altro

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria

tecnologia

Sensore polimerico capacitivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

fissaggio del coperchio

Da fissare a scatto

grado di protezione (IP)

IP30

con materiale di fissaggio

tolleranza

3 %

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Luogo d'impiego

Altro

Sensore dentro alloggiamento

Numero di segnali di uscita

1

Umidità max. ambiente (senza condensa)

90 %

Altezza del corpo

80 mm

Larghezza corpo

126 mm

Profondità corpo

29 mm

Adatto per l'aria

temperatura ambiente

0 ... 50 °C

Tensione di alimentazione nominale AC

12 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale DC

9 ... 30 V

Campo di misurazione umidità relativa dell'aria

10 ... 90 %

Sonda umidità SUR 2 10-90%RH segnale tensione/corrente per monitoraggio ambientale