Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700102
Cod. Produttore
BIZ700102
Cod. EAN
3700420300953

Informazioni di prodotto

Sonda tira filo in nylon da 15 m con carter Bizkart, progettata per facilitare il passaggio dei cavi in spazi stretti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla flessibilità e alla memoria di forma
  • Risparmio di tempo con inserti crimpati e carter protettivo
  • Adatta a cavi e condotti da 16 a 25 mm di diametro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione efficiente che riduce i tempi di inattività
  • Affidabilità nel tiraggio cavi per impianti sicuri
  • Compatibilità con diverse tipologie di guaine e condotti
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sonda tira filo in nylon di 15 metri con carter protettivo, ideale per facilitare il passaggio di cavi elettrici in canaline e tubazioni. Realizzata con materiali resistenti e leggeri, garantisce durata e maneggevolezza durante l'installazione elettrica. La sua lunghezza consente di raggiungere punti difficili, semplificando il lavoro degli operatori nel settore elettrico.

Serie

Biz Aiguilles

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

diametro tamburo/anello

5 mm

raccordo filettato

materiale

Plastica

lunghezza

15 m

qualità del materiale

Altro

ambito di impiego

Altro

forma

Tondo

forma della testa

Altro

Produttore

Sonda tira filo nylon 15 m flessibile con carter Bizkart per cavi 16-25 mm