›

Sonda termocoppia CR-AL 3 metri cavo rilevazione temperatura industriale

Cod. Rexel VEVJ44410000
Cod. Produttore VJ44410000
Cod. EAN 8007951444107

Informazioni principali

  • Tipo sensore: Termocoppia
  • Campo lavoro sensore: -50 ÷ 400 °C
  • Campo lavoro sensore+cavo: 0 ÷ 400 °C
  • Grado protezione: IP40
  • Diametro sonda: 6 mm
  • Lunghezza sonda: 100 mm
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Serie: VJ44410000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termocoppia a 2 fili per la rilevazione della temperatura.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Morsetto

materiale

Acciaio inossidabile

lunghezza del cavo di collegamento

3 m

lunghezza della sonda

100 mm

intervallo di misura

-50 ... 400 °C

Sonda termocoppia CR-AL 3 metri cavo rilevazione temperatura industriale