›

Sonda termocoppia CR-AL 1200 temperatura da -200 a +1200°C rilevazione precisa industriale

Cod. Rexel VEVJ44900000
Cod. Produttore VJ44900000
Cod. EAN 8007951070597

Informazioni principali

  • Serie: Cr-Al 1200 (K)
  • Campo lavoro sensore: -200 ÷ 1200 °C
  • Precison: Classe 2 (IEC 584)
  • Grado protezione: IP40
  • Lunghezza sonda: 140 mm
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Diametro sonda: 6 mm
  • Tipologia cavo: Fibra vetro + treccia rame

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termocoppia a 2 fili per la rilevazione della temperatura.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Morsetto

materiale

Acciaio inossidabile

lunghezza del cavo di collegamento

3 m

lunghezza della sonda

100 mm

intervallo di misura

-200 ... 1200 °C

Sonda termocoppia CR-AL 1200 temperatura da -200 a +1200°C rilevazione precisa industriale