›

Sonda temperatura esterna X-TEMP per termostati e cronotermostati ingresso dedicato

Cod. Rexel VEVN883500
Cod. Produttore VN883500
Cod. EAN 8007951067566

Informazioni principali

  • Tipo sensore: NTC 100 kΩ a 25 °C
  • Temperatura funzionamento: -40 ÷ 60 °C
  • Grado protezione: IP66
  • Lunghezza cavo: 2 m estendibile 40 m
  • Sezione cavo minima: 1 mm² bipolare
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Norma: EN IEC 63000
  • Serie: X.Temp

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sonda di temperatura per termostati e cronotermostati con ingresso dedicato.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Sonda temperatura esterna X-TEMP per termostati e cronotermostati ingresso dedicato