Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4692
Cod. Produttore
NT4692
Cod. EAN
8012199662107

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS SCS: 27 Vdc
  • Assorbimento: 6 mA
  • Temperatura funzionamento: 0 – 40°C
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Regolazione temperatura: ±3°C locale
  • Modalità: OFF e antigelo
  • Controllo fino a 9 attuatori
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo è una sonda con selettore progettata per regolare la temperatura ambiente sia in inverno che in estate, consentendo di variare localmente le impostazioni rispetto a quelle ricevute dalla centrale termoregolazione. Dotata di una manopola per la selezione manuale della temperatura con una regolazione limitata a ±3°C rispetto al valore impostato dalla centrale, offre anche la modalità antigelo/protezione termica e la modalità OFF con priorità massima. Sul frontale sono presenti due LED: il verde indica il corretto funzionamento e l’attivazione delle modalità antigelo o OFF, mentre il giallo segnala lo stato degli attuatori o eventuali anomalie. La sonda può operare in configurazione master o slave per la gestione di ambienti molto ampi, calcolando la media delle temperature rilevate su più punti. Supporta il controllo di una zona con fino a 9 attuatori dello stesso tipo e 8 sonde slave. Alimentata tramite BUS SCS a 27 Vdc, ha un assorbimento di 6 mA, funziona in un intervallo di temperatura da 0 a 40°C ed è progettata per essere installata a 1500 mm da terra occupando 2 moduli. Risulta ideale per sistemi di riscaldamento, raffrescamento o combinati, garantendo un controllo preciso e affidabile della temperatura ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda Livinglight per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3 °C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo - 2 moduli.

Tipologia

Morsetto

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Sonda Livinglight regolazione temperatura ambiente 2 moduli riscaldamento e raffrescamento