Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ44250000
Cod. Produttore
VJ44250000
Cod. EAN
8007951442509

Informazioni di prodotto

SONDA PT100 6X100 3M CAVO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termoresistenza con sensore in Platino a 3 fili per la rilevazione della temperatura.

Tipologia

Morsetto

materiale

Acciaio inossidabile

lunghezza del cavo di collegamento

3 m

lunghezza della sonda

100 mm

intervallo di misura

-70 ... 500 °C

Produttore

SONDA PT100 termoresistenza platino 3 fili 6x100 mm cavo 3 m rilevazione temperatura industriale

€ 70,15 x 1 pz.
(pz.)