›

Sonda PT100 termoresistenza platino 3 fili 10m cavo rilevazione temperatura

Cod. Rexel VEVJ44250010
Cod. Produttore VJ44250010
Cod. EAN 8007951442516

Informazioni principali

  • Precisione: Classe B (IEC 751)
  • Tipo sensore: Termoresistenza in Platino
  • Campo lavoro sensore: -70 ÷ 500 °C
  • Campo lavoro sensore+cavo: 0 ÷ 400 °C
  • Grado protezione: IP40
  • Diametro sonda: 6 mm
  • Lunghezza sonda: 100 mm
  • Serie: Pt 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termoresistenza con sensore in Platino a 3 fili per la rilevazione della temperatura.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Morsetto

materiale

Acciaio inossidabile

lunghezza del cavo di collegamento

10 m

lunghezza della sonda

100 mm

intervallo di misura

-70 ... 500 °C

Sonda PT100 termoresistenza platino 3 fili 10m cavo rilevazione temperatura