Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
17 mm
altezza
profondità
65 mm
tensione di alimentazione
24 V
collegamento
Altro
Segnale d'uscita
4-20 mA
lunghezza del cavo
1,5 m
classe di precisione
1
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile
collegamento elettrico
Connettore
grado di protezione (IP)
IP65
Adatto per i gas
Pressione di alimentazione
7 bar
Elemento di misurazione
Piezoelettrico
Adatto per l'aria
Adatto per l'ammoniaca
dimensione filettatura
1/4 di pollice
intervallo di misura
50000 ... 700000 Pa
Temperatura del fluido in esercizio continuo
-25 ... 80 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile