Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U167/04/30
Cod. Produttore
167/04/30
Cod. EAN
8024818006698

Informazioni di prodotto

Sonda in poliestere da 30 m con diametro di 5 mm, ideale per ispezioni e passaggi in tubazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e all’occhiello tirante
  • Aspo in plastica antiurto per una gestione pratica e sicura
  • Materiale leggero e resistente che riduce l’affaticamento durante l’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più rapide e precise
  • Durata e affidabilità nel tempo
  • Possibile risparmio energetico grazie a passaggi ottimizzati dei cavi
Sonda in poliestere con diametro di 5 millimetri e lunghezza di 30 metri, avvolta su apposito aspo per un facile utilizzo e trasporto. Ideale per ispezioni e passaggi in tubazioni o condotti elettrici, garantisce resistenza e durata grazie al materiale in poliestere, che assicura leggerezza e flessibilità durante le operazioni. La struttura robusta dell'aspo consente una gestione agevole della sonda, rendendola uno strumento pratico e affidabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 30 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile ed occhiello tirante inserita nell’aspo in plastica antiurto 651/04

colore

Giallo

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

30 m

materiale

Plastica

carico di rottura

150 kg

diametro tamburo/anello

420 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

7 mm

Produttore

Sonda poliestere monofilo Ø5 mm 30 m con testa flessibile e occhiello tirante per installazione elettrica rapida e sicura