›

Sonda poliestere monofilo ø4 mm 15 m teste intercambiabili filettate M4 uso industriale

Cod. Rexel 2U176/15
Cod. Produttore 176/15
Cod. EAN 8024818007077

Informazioni principali

  • Serie: Art. 176
  • Diametro: 4 mm
  • Lunghezza: 15 m
  • Materiale: Poliestere elicoidale
  • Terminali: Filettati M4 intercambiabili
  • Carico di rottura: 100 kg circa
  • Colore: Blu
  • Flessibilità: Molto alta

Descrizione del prodotto

Sonda in poliestere con diametro 4 mm e lunghezza di 15 metri, progettata per agevolare l'ispezione e il passaggio di cavi in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e flessibili, garantisce facilità d'uso e durata nel tempo. Adatta per applicazioni professionali di posa e manutenzione nei sistemi elettrici, offre affidabilità e praticità grazie alle teste intercambiabili per diverse esigenze di installazione. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 4 mm da 15 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, testa flessibile con carrucola, testa flessibile con asola, occhiello tirante corto ed occhiello tirante lungo

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Altro

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

15 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

6 mm

Sonda poliestere monofilo ø4 mm 15 m teste intercambiabili filettate M4 uso industriale
€ 178,28 x 1 pz.
(pz.)