›

Sonda poliestere monofilo 30m Ø4,5mm per guaine 16-50mm curve

Cod. Rexel BLBIZ760040
Cod. Produttore BIZ760040

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere monofilo
  • Lunghezza: 30 m
  • Diametro: 4,5 mm
  • Rottura: 140 kg
  • Filettatura: M5
  • Diam. curvatura max: 4 cm
  • Applicazione: 16-50 mm guaine
  • Serie: Biz Aiguilles

Descrizione del prodotto

Sonda in poliestere monofilo di 30 metri con diametro di 4,5 mm, dotata di carter protettivo. Progettata per garantire un equilibrio ottimale tra flessibilità e rigidità, è ideale per il passaggio e il tiro di cavi in guaine con diametri da 16 a 50 mm, anche in presenza di curve strette o spazi intasati. La sonda offre un'elevata resistenza alla rottura (140 kg), non ruota sul proprio asse e non presenta memoria di forma, assicurando una lunga durata nel tempo. La testa flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 facilita l'utilizzo in ambienti complessi, mentre il diametro massimo di curvatura consigliato è di 4 cm. Questo prodotto è particolarmente indicato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel posizionamento dei cavi. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in poliestere, monofilo, 30 m, Ø 4.5 mm, con carter, ideale per tirare cavi in guaine con una dimensione di 16-50 mm, anche se curve o intasate. Inserti intercambiabili. Ottima rigidità e nessuna memoria di forma.

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

30 m

materiale

Plastica

carico di rottura

140 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

4,5 mm

tipo di supporto

Bobina filo metallico

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4,5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4,5 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

7 mm

Serie

Biz Aiguilles

Sonda poliestere monofilo 30m Ø4,5mm per guaine 16-50mm curve