Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ760030
Cod. Produttore
BIZ760030

Informazioni di prodotto

  • Serie: Biz Aiguilles
  • Lunghezza: 30 m
  • Diametro ago: 4,5 mm
  • Tipo filettatura: M5
  • Rottura: 140 kg
  • Materiale: Poliestere monofilo
  • Flessibilità e rigidità: Ottima
  • Diametro guaine: 16-50 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda in poliestere monofilo di 30 metri con diametro di 4,5 mm, progettata senza carter di protezione per garantire un perfetto equilibrio tra flessibilità e rigidità. Questo prodotto è ideale per il passaggio e il tiro di cavi in guaine con diametro compreso tra 16 e 50 mm, anche in presenza di curve strette o spazi intasati, fino a una lunghezza massima di 30 metri. Dotata di una testina flessibile e di un occhiello di tiraggio M5 Ø 6 mm svitabili, offre una resistenza alla rottura di 140 kg e non ruota sul proprio asse, mantenendo una forma stabile senza memoria. La sonda assicura una lunga durata nel tempo grazie alla qualità del materiale e alla crimpatura esagonale dei manicotti. Il diametro massimo di curvatura consigliato è di 4 cm. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in poliestere, monofilo, 30 m, Ø 4,5 mm, senza carter, ideale per tirare cavi in guaine con una grandezza di 16-50 mm, anche se curve o intasate. Inserti intercambiabili. Ottima rigidità e nessuna memoria di forma.

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

30 m

materiale

Plastica

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

300 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

intrecciato

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda poliestere monofilo 30 m Ø4,5 mm per guaine 16-50 mm installazioni elettriche