›

Sonda poliestere monofilo Ø 3 mm 15 m teste intercambiabili uso industriale

Cod. Rexel 2U173/15
Cod. Produttore 173/15
Cod. EAN 8024818009811

Informazioni principali

  • Diametro: 3 mm
  • Lunghezza: 15 m
  • Materiale: Poliestere elicoidale
  • Terminali: Filettati M4 intercambiabili
  • Carico rottura: 80 kg circa
  • Colore: Verde fluo
  • Serie: Art. 173
  • Attrito ridotto: 50% grazie struttura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 3 mm da 15 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile ed asola tirante

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

15 m

materiale

Plastica

carico di rottura

80 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

5 mm

Sonda poliestere monofilo Ø 3 mm 15 m teste intercambiabili uso industriale
€ 120,13 x 1 pz.
(pz.)