Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ760039
Cod. Produttore
BIZ760039

Informazioni di prodotto

  • Serie: Biz Aiguilles
  • Lunghezza: 25 m
  • Diametro ago: 3 mm
  • Rottura: 80 kg
  • Materiale: Poliestere monofilo
  • Diametro massimo curvatura: 2 cm
  • Applicazione: cavi 16-50 mm
  • Caratteristica: Priva memoria forma

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda passacavi in poliestere monofilo di alta qualità, con lunghezza di 25 metri e diametro estremamente sottile di 3 mm, progettata per facilitare il passaggio di cavi in guaine e condotti elettrici con dimensioni da 16 a 50 mm. Questo prodotto offre un'eccellente rigidità, è privo di memoria di forma e non ruota sul proprio asse, garantendo un utilizzo preciso e affidabile anche in spazi lunghi fino a 20 metri e in condotti curvi o intasati. Dotata di carter resistente, è ideale per applicazioni residenziali e professionali che richiedono un attrezzo versatile e durevole. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in poliestere, monofilo, 25 m, Ø 3 mm, con carter, con inserto crimpato e inserto intercambiabile. Ideale per tirare cavi in guaine e condotti elettrici con una dimensione di 16-50 mm, anche se curvi o intasati. Ottima rigidità e nessuna memoria di forma.

colore

Verde

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 m

materiale

Plastica

carico di rottura

80 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

intrecciato

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda poliestere monofilo 25m Ø3mm per cavi elettrici