›

Sonda poliestere monofilo 20 m Ø4,5 mm per tubi 16-50 mm installazione elettrica

Cod. Rexel BLBIZ760028
Cod. Produttore BIZ760028
Cod. EAN 3700882183170

Informazioni principali

  • Serie: Biz Aiguilles
  • Lunghezza: 20 m
  • Diametro: 4,5 mm
  • Materiale: Poliestere monofilo
  • Rottura: 140 kg
  • Filettatura: M5
  • Diametro curvatura max: 4 cm
  • Applicazione: Tirare cavi 16-50 mm

Descrizione del prodotto

Sonda in poliestere monofilo di 20 metri di lunghezza e diametro 4,5 mm, progettata senza carter di protezione per offrire un perfetto equilibrio tra flessibilità e rigidità. È dotata di una testina flessibile e un occhiello di tiraggio M5 da 6 mm svitabili, con manicotti a crimpaggio esagonale per una maggiore resistenza. Ideale per tirare cavi in guaine con diametro da 16 a 50 mm, anche in presenza di curve o ostruzioni, permette di lavorare in spazi diversi fino a 30 metri. La sonda è priva di memoria di forma, non ruota sul proprio asse e garantisce una lunga durata nel tempo, assicurando ottima rigidità e facilità d'uso. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in poliestere, monofilo, 20 m, Ø 4,5 mm, senza carter, ideale per tirare cavi in guaine con una grandezza di 16-50 mm, anche se curve o intasate. Inserti intercambiabili. Ottima rigidità e nessuna memoria di forma.

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

20 m

materiale

Plastica

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

300 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

intrecciato

Serie

Biz Aiguilles

Sonda poliestere monofilo 20 m Ø4,5 mm per tubi 16-50 mm installazione elettrica
€ 152,44 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info