Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ760042
Cod. Produttore
BIZ760042

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere triplo intrecciato
  • Lunghezza: 50 m
  • Diametro: 4,5 mm
  • Tipo filettatura: M5
  • Rottura: 200 kg
  • Testina con occhiello: Ø 8 mm avvitato
  • Privo di memoria di forma: Sì
  • Serie: Biz Aiguilles

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda in poliestere triplo intrecciato di 50 metri di lunghezza e diametro di 4,5 mm, progettata per il passaggio di cavi in tubi con dimensioni da 40 a 80 cm, anche in presenza di ostruzioni. Dotata di crimpaggio esagonale dei manicotti e testina flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 8 mm, garantisce un'ottima rigidità e durata nel tempo. Il materiale privo di memoria di forma assicura facilità d'uso e resistenza, con una capacità di rottura fino a 200 kg. Prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza senza avvolgitore. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in poliestere intrecciato, 50 m, Ø 4,5 mm, senza svolgitore, per tirare cavi in tubi con una dimensione di 40-80 cm, anche se intasati. Inserti intercambiabili. Prodotto privo di memoria di forma. Grande rigidità.

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

50 m

materiale

Plastica

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

4,5 mm

intrecciato

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda poliestere 50 m Ø4,5 mm per impianti elettrici tubi 40-80 mm