›

Sonda poliestere ø 5 mm 20 m con teste fisse per rilevamento e posizionamento

Cod. Rexel 2U167/20
Cod. Produttore 167/20
Cod. EAN 8024818005363

Informazioni principali

  • Diametro: 5 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Materiale: Poliestere elicoidale
  • Terminali: Testa flessibile e occhiello
  • Carico di rottura: 150 kg circa
  • Colore: Giallo
  • Serie: Art. 167
  • Riduzione attrito: 50%

Descrizione del prodotto

Sonda in poliestere con diametro di 5 mm e lunghezza di 20 metri, dotata di teste terminali per facilitare l'inserimento e la guida in canalizzazioni elettriche. Il materiale in poliestere garantisce resistenza e flessibilità, rendendo il prodotto ideale per l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici in spazi ristretti o difficili da raggiungere. La sonda è progettata per assicurare durata e affidabilità durante le operazioni di passaggio cavi. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 20 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile ed occhiello tirante

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

20 m

materiale

Plastica

carico di rottura

150 kg

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

7 mm

Sonda poliestere ø 5 mm 20 m con teste fisse per rilevamento e posizionamento
€ 240,90 x 1 pz.
(pz.)