›

Sonda poliestere ø 4 mm 10 m monofilo teste intercambiabili filettate M4 uso industriale

Cod. Rexel 2U176/10
Cod. Produttore 176/10
Cod. EAN 8024818007060

Informazioni principali

  • Forma: Elicoidale
  • Diametro: 4 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Carico di rottura: 100 kg circa
  • Colore: Blu
  • Accessori: Intercambiabili
  • Serie: 176
  • Flessibilità: Molto alta

Descrizione del prodotto

Sonda in poliestere con diametro 4 mm e lunghezza di 10 metri, progettata per ispezioni elettriche in spazi ristretti. Il rivestimento in poliestere garantisce resistenza e flessibilità, mentre le teste interne in metallo assicurano un'ottima durata e facilità di utilizzo. Ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e affidabilità nel passaggio di cavi o nella manutenzione di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 4 mm da 10 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, testa flessibile con carrucola, testa flessibile con asola, occhiello tirante corto ed occhiello tirante lungo

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Altro

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

10 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

6 mm

Sonda poliestere ø 4 mm 10 m monofilo teste intercambiabili filettate M4 uso industriale