›

Sonda poliestere Ø3 mm 10 m teste intercambiabili filettate M4 uso tecnico

Cod. Rexel 2U173/10
Cod. Produttore 173/10
Cod. EAN 8024818009804

Informazioni principali

  • Diametro: 3 mm
  • Lunghezza: da 5m a 15m
  • Materiale: Poliestere elicoidale
  • Carico di rottura: 80 kg circa
  • Colore: Verde fluo
  • Accessori: Intercambiabili
  • Flessibilità: Molto alta
  • Serie: Art. 173

Descrizione del prodotto

Sonda in poliestere con diametro 3 mm e lunghezza di 10 metri, progettata per facilitare il passaggio di cavi elettrici in tubazioni e canalizzazioni. La struttura flessibile garantisce resistenza e maneggevolezza, mentre le teste interne in ottone assicurano una presa sicura e duratura. Questo strumento è ideale per applicazioni elettriche professionali, offrendo affidabilità e praticità nelle operazioni di installazione e manutenzione. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 3 mm da 10 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile ed asola tirante

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

10 m

materiale

Plastica

carico di rottura

80 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

5 mm

Sonda poliestere Ø3 mm 10 m teste intercambiabili filettate M4 uso tecnico
€ 94,57 x 1 pz.
(pz.)