Prodotti /

Cod. Rexel
ICFTP3-20
Cod. Produttore
FTP3-20
Cod. EAN
8014212414625

Informazioni di prodotto

Sonda in poliestere Ø3.3mm 20m con terminale fissi
Descrizione del produttore: Completa di testa flessibile e anello tirante

colore

Giallo

forma della testa

Ovale

forma

Altro

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

20 m

materiale

Plastica

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3,3 mm