Descrizione del prodotto
Sonda passacavi in poliestere monofilo di 25 metri con diametro di 3 mm, caratterizzata da un'ottima rigidità e priva di memoria di forma, che garantisce facilità di inserimento senza rotazione sull'asse. Progettata per tirare cavi in guaine e condotti elettrici con dimensioni da 16 a 50 mm, anche in presenza di curve o ostruzioni, è ideale per distanze fino a 20 metri. La crimpatura esagonale dei manicotti e la presenza di testa flessibile con occhiello di tiraggio assicurano resistenza e praticità d'uso. Il diametro estremamente fine permette un passaggio agevole in spazi ristretti, rendendo questa sonda uno strumento affidabile per applicazioni elettriche residenziali.
Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in poliestere, monofilo, 25 m, Ø 3 mm, senza carter, ideale per tirare cavi in guaine e condotti elettrici con una dimensione di 16-50 mm, anche se curvi o intasati. Ottima rigidità e nessuna memoria di forma. 1 inserto crimpato/1 inserto intercambiabile.