Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U155/03R/60
Cod. Produttore
155/03R/60
Cod. EAN
8024818012408

Informazioni di prodotto

Sonda nylon-acciaio da 60 m su aspo verticale, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’aspo ergonomico e accessori intercambiabili
  • Risparmio di tempo con testa flessibile e carrucola di scorrimento
  • Materiali resistenti per una lunga durata in cantiere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più rapide e sicure
  • Riduzione dei tempi di intervento e quindi costi contenuti
  • Affidabilità garantita nel passaggio dei cavi
Sonda in nylon con accessori in acciaio, diametro 6 mm e lunghezza 60 metri, avvolta su apposito aspo per un facile utilizzo e trasporto. Progettata per facilitare l'ispezione e il passaggio di cavi in installazioni elettriche, garantisce resistenza e flessibilità durante le operazioni. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico grazie alla combinazione di materiali durevoli e maneggevolezza. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 4x1,5 mm rivestita in polipropilene a Ø 6 mm da 60 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03R. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

60 m

materiale

Altro

carico di rottura

320 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Produttore

Sonda piattina acciaio temprato rivestita polipropilene 6 mm 60 m con terminali M5 per ispezione e passaggio cavi elettrici professionale